接続ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85321103 品番ARC-STM-D2
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。

ケーブル長(m)1.5 ケーブル種類切り離しケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする