DT X軸ステージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85321295 品番 LS-412-NB
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットのベース板なしタイプです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

耐荷重(N)39.2(4kgf) 送り方式移動機構:ラックピニオン式 移動ガイドアリ 質量(kg)0.24 材質アルミ合金 移動方向X軸1方向 ステージ寸法(mm)40×40 クランプレバー式 取付場所操作部:片ハンドル 移動量(mm)±10、ツマミ1回転:約18 目量(mm)0.1 感度0.1mm 移動精度(mm)真直度0.03 モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性0.7、ロール剛性0.3 平行度(mm)0.06、運動:0.03 表面処理黒アルマイト梨地 種類xステージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする