中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の Xステージ(手動)
薄型VB Xステージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85321338
品番
LS-T6039-S6A
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイド
V溝と鋼球
質量(kg)
0.2
付属品
十字穴付きなべ小ねじ(本体固定用)M4 4本
材質
鋼材
ステージ寸法(mm)
60×60
クランプ
板クランプ
移動量(mm)
±6.5
耐荷重
147N(15kgf)
表面処理
黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(N)
147(15kgf)
種類
xステージ