耐荷重(N)49(5kg)移動ガイドV溝とクロスローラ幅(mm)200奥行(mm)280高さ(mm)200質量(kg)36付属品フラットベース、検査合格証、六角穴付きボルト(本体固定用)M6 4本、六角穴付きボルト(フラットベース固定用)M6 4本、ACケーブル、センサケーブル、モータケーブル、QT-Aコントローラ接続用ケーブル材質アルミ合金移動方向XY軸2方向移動量(mm)XY軸±150ステージ寸法(mm)490×490使用モータαステップモータ ARM46AC相当品分解能(mm)0.002送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.040、Y軸0.040、(フルストローク)X軸0.120、Y軸0.100繰返し精度(mm)±0.002ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)100表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサセンサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ型番ドライバ:QT-ARD2入力電源AC100~115V 50/60Hz 最大6.0A軸数駆動:2軸駆動方式2相ステッピングバイポーラ方式電流(A)駆動:0.49/相分解能切換:0.002mm(初期値)、(内部スイッチにより0.004mm、0.0004mm、0.0002mm切換可)入力信号駆動パルス パルス方式→2パルス方式(初期値)、(内部スイッチにより1パルス方式切換可)、最大パルス周波数→250KHz(50%デューティー時)、パルス電圧→+5V、対応信号形態→オープンコレクタ、ラインドライバ適合ステージ:MSS-H200A、またはMSS-H300A専用コントローラ推奨:QT-AMH2、QT-ADM2