中央精機
斜光照明具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
85321408
品番
TS-IL-(3)
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。
光源
白色LED2灯
質量(kg)
0.08
照明
斜光照明
対物レンズ
OB-5、OB-10
電源
専用電源TS-EP
ケーブル長(m)
1.7
発光色
白
LED使用数(個)
2