マグネスケール
マグネスケールの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マグネスケールの ダイヤルゲージ
マグネスケールの 測定子/補助用品
USB対応デジタルゲージ用ソフトウエア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85323009
品番
MeasureViewer SET-DZ01S(J)
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥82,368
販売価格(税別)
¥
74,880
バスケットに入れる
USBデジタルゲージ用Windows向け測定アプリケーションソフトウェアです。
DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値を優れた視認性で表示や保存が可能です。
ユニット種別
測長ユニット:DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズ (MT30経由)
接続
最大接続本数:16本
OS
Windows 10
使用CPU
Intel Core i3以上を推奨
動作環境
【Memory】32bit : 2GB以上を推奨、64bit : 4 GB以上を推奨、【Storage】200 MB以上、【Display】1280 × 800 以上を推奨、【実行環境】.NET Framework 4.6 以上
インターフェイス
USB 2.0 以上