測定範囲(mm)10
測定力(N)(20℃にて)上方位4.9以下、横方位4.9以下、下方位4.9以下
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
分解能(μm)最高0.5
精度(20℃にて)2μmp-p
最大応答速度(m/min)250
耐振動(m/s2)150(10〜2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1500(11ms)
保護等級IP64
使用温度範囲(℃)0〜+50
保存温度範囲(℃)-20〜+60
電源電圧(V)DC+5±5%
消費電力(W)1以下
ケーブル長(m)出力:約2.5
ステム径(Φmm)200-0.013
質量(g)約230
測定子超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5)
付属品+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書
仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)