デジタルゲージ測長ユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)25 測定力(N)(20℃にて)上方位0.4±0.3、横方位0.7±0.35、下方位1±0.4 注文コード85323079 品番DK25NR5
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は測定範囲・測定力など8種類から選べます 他の種類を見る

最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。

測定範囲(mm)25 測定力(N)(20℃にて)上方位0.4±0.3、横方位0.7±0.35、下方位1±0.4 出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) 分解能(μm)最高0.5 精度(20℃にて)2μmp-p 最大応答速度(m/min)250 耐振動(m/s2)150(10〜2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1500(11ms) 保護等級IP50 使用温度範囲(℃)0〜+50 保存温度範囲(℃)-20〜+60 電源電圧(V)DC+5±5% 消費電力(W)1以下 ケーブル長(m)出力:約2.5 ステム径(Φmm)200-0.013 質量(g)約300 測定子超硬球面付 DZ-122 (取付ねじM2.5) 付属品+PM4×5ねじ(2本)、取扱説明書 仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする