測定範囲(mm)205
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
分解能(μm)最高0.5
精度(20℃にて)6μmp-p
最大応答速度(m/min)250
耐振動(m/s2)150(10〜2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1500(11ms)
保護等級IP64
使用温度範囲(℃)0〜+50
保存温度範囲(℃)-20〜+60
電源電圧(V)DC+5±5%
消費電力(W)1以下
ケーブル長(m)約2.5、出力(後続電子部まで):22max.
ステム径(Φmm)32(0〜0.05)
質量(g)約1300
測定子磁気吸着式:吸着力 : 10 N、横ズレ力 : 2.7 N Φ4 mm超硬球面端子付
付属品+PM4×5ねじ(2本)、DZ181取扱説明書
軸径(Φmm)測定軸8
軸(mm)測定軸/ラジアル振れ : 最大0.04
仕様原点:1箇所(スピンドル移動5mm±0.5mmの位置にて)、被検出面:軟磁性材