DK805SAR デジタルゲージ測長ユニット マグネスケール 85323133

デジタルゲージ測長ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)5測定力(N)上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25タイプ高分解能、ボールスプライン注文コード85323133品番DK805SAR
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。

測定範囲(mm)5測定力(N)上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25タイプ高分解能、ボールスプライン分解能(μm)最高0.1精度(20℃にて)1μmp-p最大応答速度(m/min)80駆動方式スピンドル:バネ押出し保護等級IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)質量(g)約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5ケーブル長(m)出力:2.5付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個ステム径(Φmm)8(0~-0.009)仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置構造ストレート精度(μm)1 p-p(20℃にて)使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)応答速度原点:80m/minステム形状ストレート位相差最小:50ns
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする