測定範囲(mm)5測定力(N)上方位:0.35±0.25、横方位:0.4±0.25、下方位:0.45±0.25タイプ汎用分解能、ボールスプライン分解能(μm)最高0.5精度(20℃にて)1.5μmp-p最大応答速度(m/min)250駆動方式スピンドル:バネ押出し保護等級IP67【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)質量(g)約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)測定子スチール球面付 取付ねじM2.5ケーブル長(m)出力:2.5付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個ステム径(Φmm)8仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置構造ストレート精度(μm)1.5 p-p(20℃にて)使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)応答速度原点:250m/minステム形状フランジ位相差最小:50ns