デジタルゲージ測長ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)12 測定力(N)上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 タイプ汎用分解能、ボールスプライン 注文コード85323264 品番DK812SALR5
参考基準価格(税別)¥88,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は測定範囲・測定力・タイプなど28種類から選べます 他の種類を見る

ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。

測定範囲(mm)12 測定力(N)上方位:0.4±0.3、横方位:0.5±0.3、下方位:0.6±0.3 タイプ汎用分解能、ボールスプライン 分解能(μm)最高0.5 精度(20℃にて)1.5μmp-p 最大応答速度(m/min)250 駆動方式スピンドル:バネ押出し、真空引き込みによるエア駆動可能 保護等級IP64、IP67(ライトアングルタイプでΦ4mmチューブ接続時)【インターポレーションBOXとコネクタ部を除く】 耐振動(m/s2)100(20〜2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) 質量(g)約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く) 測定子スチール球面付 取付ねじM2.5 ケーブル長(m)出力:2.5 付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、ホースエルボ1個、スパナ1個 ステム径(Φmm)8(0〜-0.009) 仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置 構造ライトアングル 精度(μm)1.5 p-p(20℃にて) 使用温湿度範囲0〜50℃(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃(90%RH以下) 応答速度原点:250m/min ステム形状ストレート 位相差最小:50ns

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする