マグネスケール
マグネスケールの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マグネスケールの ダイヤルゲージ
マグネスケールの デジマチックインジケータ
デジタルゲージ測長ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定力(N)
(20℃にて)上方位9以下、横方位9以下、下方位9以下
注文コード
85323465
品番
DT32PV
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
測定力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て確認などの判定用途から寸法計測まで幅広く対応した汎用モデル。
コストを抑えつつ幅広いアプリケーションに対応します。
Φ8mmステム取付けとM4ネジによる側面取付けに対応
油・塵に対して強靭
測定範囲(mm)
32
測定力(N)
(20℃にて)上方位9以下、横方位9以下、下方位9以下
駆動方式
スピンドル:空気圧押出し
分解能(μm)
最高5
精度
(20℃にて)10μmp-p
使用温度範囲(℃)
0〜50
保存温度範囲(℃)
-10〜60
ケーブル長(m)
出力:2
ステム径(Φmm)
8
0
-0.015
測定子
スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
質量(g)
約140
保護等級
IP64相当