マグネスケール
表示ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85323499
品番
LT30-2GC
参考基準価格(税別)
¥101,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表示
6桁、バックライト付LCD、モード表示
入力
測長ユニット:2CH
入出力
I/Oコネクタ、RS-232C、RS-TRG
リセット
RS-232Cコマンド
プリセット機能
プリセットキーでプリセット値設定、リセットキーで呼び出し、RS-232Cコマンドで設定・呼び出し
コンパレータ機能
3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ)、RS-232Cコマンドで設定
ピークホールド機能
最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止、RS-232Cは設定、スタート共対応
分解能
入力:0.0001mm、0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択、表示:0.0001mm、0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択
機能
原点:使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、和差:A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応
応答周波数(Hz)
最大:20M(A相とB相の位相差において)
アラーム
速度および断線など (LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力全て” H” (OFF))
キーロック
桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可
使用温度範囲(℃)
0~40
保存温度範囲(℃)
-10~50
消費電流(mA)
8.5
質量(g)
約230
電源(V)
電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4
適合ユニット
測長:DK800Sシリーズ、DKシリーズ
仕様
ディレクション:切り換え可能、データの保存:分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他