表示ユニット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85323508 品番LT10A-205C
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 入力測長ユニット:2CH 入出力I/Oコネクタ、RS-232C、RS-TRG リセットRS-232Cコマンド プリセット機能プリセットキーでプリセット値設定、リセットキーで呼び出し、RS-232Cコマンドで設定・呼び出し コンパレータ機能3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ)、RS-232Cコマンドで設定 ピークホールド機能最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止、RS-232Cは設定、スタート共対応 機能原点:使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、和差:A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応 アラーム速度および断線など (LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力全て” H” (OFF)) キーロック桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可 使用温度範囲(℃)0〜40 保存温度範囲(℃)-10〜50 消費電流(mA)2.5 質量(g)約230 電源(V)電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4 適合ユニット測長:DT12/32シリーズ 表示分解能0.005mm、0.01mm選択 最大応答速度(m/min)100 仕様ディレクション:切り換え可能、データの保存:分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする