表示6桁、バックライト付LCD、モード表示
入力測長ユニット:2CH
入出力I/Oコネクタ
リセットリセットキーおよび、外部入力 (I/Oコネクタ)
プリセット機能プリセットキーでプリセット値設定、リセットキーで呼び出し
コンパレータ機能3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ)
ピークホールド機能最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止
機能原点:使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、和差:A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応
アラーム速度および断線など (LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力全て” H” (OFF))
キーロック桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可
使用温度範囲(℃)0〜40
保存温度範囲(℃)-10〜50
消費電流(mA)2.3
質量(g)約210
電源(V)電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4
適合ユニット測長:DT512P/N
表示分解能0.001mm、0.005mm、0.01mm選択
最大応答速度(m/min)100
仕様ディレクション:切り換え可能、データの保存:分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他