カウンタモジュール

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85323553 品番MG20A-DK
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
モジュール構成により1〜16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。
リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。
入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。
RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。
動作電圧はDC12V〜24V。
DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。

消費電力(W)0.8+接続される測長ユニットの電力 分解能(μm)設定可能:10/5/1/0.5/0.1、ディップスイッチにて設定 最大応答速度接続する測長ユニットのスペックによる アラーム測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯、MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除 適合ユニット測長:DKシリーズ(電圧差動型A/B相入力) 仕様原点:原点ロード時に原点検出後REF-LED点灯、原点検出時カウンタ値”0”またはプリセット値をセット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする