商品レビューを投稿する内容量1個注文コード85323569品番MG20A-DG
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。
リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。
入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。
RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。
動作電圧はDC12V~24V。
DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。