マグネスケール
マグネスケールの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マグネスケールの ダイヤルゲージ
マグネスケールの 測定子/補助用品
メインユニット
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85323605
品番
MG41-NE
参考基準価格(税別)
¥128,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EthernetまたはCC-Linkに対応し、PCやPLCに計測データを転送することができます。
データ出力
単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始
加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値
インターフェース
Ethernet
接続
測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本、ハブユニット:24台
ケーブル長(m)
メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)
分解能(μm)
【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10
能力
測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時)
機能
コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定
取付方式
DIN35mmレール取付け
電源電圧(V)
(端子台入力):DC12〜24(DC11 〜26.4)
最大消費電力(A)
システム合計:4
使用温度範囲(℃)
0〜+50(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-10〜60
保存湿度(%)
20〜90RH
質量(g)
約300