プロトコルEtherNet/IP
機能入力分解能設定(0.1〜10μm) / 原点入力 / リセット / プリセット / マスタープリセット /各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値出力 / 演算機能(2軸加減算)/ コンパレータ機能(2段または4段を8組まで設定可能)
伝送速度(Mbps)100
最大接続台数カウンタモジュール:1ユニット16台 (MG80-EI/PN+MG80-CM x16)、IPアドレスの設定で技術的には255ユニットまで増設が可能
取付方式DIN35mmレール
電源電圧(V)DC10.8〜26.4
消費電力(W)2.4以下
ケーブル長(m)最大:20(CAT5eシールドタイプLANケーブルを推奨)