メインモジュール

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85323693 品番MG80-SC1
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
プロトコルRS-232C (2400bit/s〜230400bit/s)、Ethernet(100BASE-TX : 100Mbit/s) 機能入力分解能設定(0.1〜10μm)/原点入力/プリセット/マスタープリセット/各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値出力/コンパレータ機能(2段を4組まで設定可能)/PLCリンク 最大接続台数カウンタモジュール:1ユニット16台(MG80-SC+MG80-CM x16) 取付方式DIN35mmレール 電源電圧(V)DC10.8〜26.4 消費電力(W)2.4以下 ケーブル長(m)最大通信:RS-232C : 15、Ethernet : 20(CAT5e シールドタイプを推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする