プロトコルRS-232C (2400bit/s〜230400bit/s)、Ethernet(100BASE-TX : 100Mbit/s)
機能入力分解能設定(0.1〜10μm)/原点入力/プリセット/マスタープリセット/各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値出力/コンパレータ機能(2段を4組まで設定可能)/PLCリンク
最大接続台数カウンタモジュール:1ユニット16台(MG80-SC+MG80-CM x16)
取付方式DIN35mmレール
電源電圧(V)DC10.8〜26.4
消費電力(W)2.4以下
ケーブル長(m)最大通信:RS-232C : 15、Ethernet : 20(CAT5e シールドタイプを推奨)