マグネスケール
マグネスケールの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
マグネスケールの ダイヤルゲージ
マグネスケールの 測定子/補助用品
DT用インターポレータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85323754
品番
MT20-01
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
最大応答速度(m/min)
150
分解能(μm)
最高:1
電源電圧(V)
DC+10〜+30
消費電力(W)
1.2以下
使用温度範囲(℃)
0〜+50(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-10〜60
保存湿度(%)
90RH以下
質量(g)
約50
適合ユニット
測長:DT512