質量(kg)0.16
移動量1μm/0.5μm(1パルス)(フルステップ/ハーフステップ)
送りねじ(mm)精密研削ネジΦ4、リード0.5
先端形状フラットタイプ
タイプ5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモーター(株))
移動量(mm)13、最大2/sec
繰り返し位置決め精度(mm)0.003
分解能(μm)0.1(最小応答/参考)
許容荷重(N)29.4(静荷重)
位置決め精度(mm)0.01
ロストモーション(mm)0.005
モータータイプPK513PB-C9(□20mm)