画像準備中

小型アクチュエータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85323833 品番SGSP-25ACTR-B0
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。
メーカーの手動ステージやミラーホルダーのマイクロメータヘッドを交換することで自動化できます。
メーカーのステッピングモータコントローラで駆動することができます。

質量(kg)0.18 移動量1μm/0.5μm(1パルス)(フルステップ/ハーフステップ) 送りねじ(mm)精密研削ネジΦ4、リード0.5 先端形状Rタイプ タイプ5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモーター(株)) 移動量(mm)25、最大2/sec 繰り返し位置決め精度(mm)0.003 分解能(μm)0.1(最小応答/参考) 許容荷重(N)29.4(静荷重) 位置決め精度(mm)0.015 ロストモーション(mm)0.005 モータータイプPK513PB-C9(□20mm)
注意
※コントローラは、1軸コントローラ(GSC-01)(WEB確認/カタログコードW9042)、2軸ステージコントローラ(GSC-02)(WEB確認/カタログコードW9044)、多軸リンクコントローラ(HIT-M/S)(WEB確認/カタログコードW9048)を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする