神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 手動ステージ
神津精機の XYステージ(手動)
XY軸手動ステージ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85323849
品番
TAS-24302
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式により、細かな調整用途に適したネジ送りステージです
質量(kg)
0.4
材質
真鍮
軸
XY軸
移動量(mm)
±4
移動ガイド
アリ方式
表面処理
スーパーブラッククロム
耐荷重(N)
68.7
許容モーメント荷重(N・m)
0.5(ピッチング)、0.5(ローリング)、0.5(ヨーイング)
モーメント剛性(sec/N・cm)
1.5(ピッチング)、1.5(ローリング)
平行度(μm)
100
ねじピッチ(mm)
0.5
仕様
【移動精度/真直度】20
注意
※送りネジ及びハンドルを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。
※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。