タンク容量(L)5
暖房の目安(木造)11畳まで
暖房の目安(コンクリート)15畳まで
色ムーンホワイト
質量(kg)8.5
暖房出力(kW)4.20-0.84(最大-最小)
燃料消費量(L/h)0.408-0.082(最大-最小)
燃焼継続時間(h)12.3-61.0(大火力-小火力)
消費電力(W)143-63(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)435×436×313(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
機能グレー液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様着火速度:35秒