栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
大型抗菌樹脂ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85328137
品番
THA-474
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。
亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
材質
ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPP
色
アイボリー
許容荷重(N[kgf])
120(12.2)※垂直
質量(g)
198
用途
保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など
注意
※男性を有する樹脂材料を使用しているため、許容荷重内でご使用の場合においても、荷重のかかり方によってはたわみが生じる場合がありますが荷重除去後は元の形状に復帰致します。
※本品は「押す・引く」に特化した形状・材質であるため「提げ手」としての使用はしないでください。