EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
8.95
注文コード
85333265
品番
CSRH-P+8.95
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
〜HRC62°までの加工
全長(mm)
120
材質
超硬 超微粒子
コーティング
Pコーティング
外径(Φmm)
8.95
刃長(mm)
60
シャンク径(mm)
10
外径公差(mm)
+0.005/0
用途
高硬度用リーマ
刃形
スパイラル