自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85345323 品番 NCR-C+9.005
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

右刃左ネジレ7°TiCNコート

刃形スパイラル 全長(mm)65 刃長(mm)25 材質コバルトハイス 外径(Φmm)9.005 用途自動旋盤用リーマ 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0 シャンク径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする