スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)30.02 注文コード85380034 品番SPMR+30.02
参考基準価格(税別)¥101,600 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は外径など224種類から選べます 他の種類を見る

スパイラル 右刃左ネジレ12°

刃形スパイラル 全長(mm)290 刃長(mm)150 材質SKH51 外径(Φmm)30.02 用途貫通穴加工用 外径公差(mm)+0.005/0 シャンクNo.MT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする