EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
スパイラルロングマシンリーマ SPLMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85384155
品番
SPLMR+24.5-01
参考基準価格(税別)
¥134,800
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
スパイラル 右刃左ネジレ12°
材質
SKH51
外径(Φmm)
24.5
刃長(mm)
300
全長(mm)
450
シャンクNo.
MT3
外径公差(mm)
+0.017/+0.008
用途
貫通穴加工用
刃形
スパイラル