セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 刈払機
セーフラン安全用品の ナイロンコード
セーフラン安全用品の 刈払機用ナイロンコード単体
草刈り用 ナイロンコード 角型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
85385108
品番
C0071
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チップソーでは刈れない狭い場所、縁石の際、ブロック塀・フェンス沿いなどの草刈りに最適です。
ハサミなので必要な長さに切ってご使用ください。
一般的な大部分の草刈り機にご使用いただけます。
形状
四角型
長さ(m)
約75
材質
ナイロン
断面寸法(mm)
24×24
色
オレンジ