CTG8-4G シリコングリス Maxtor 85389300

CTG8-4G シリコングリス Maxtor 85389300
CTG8-4G シリコングリス Maxtor 85389300
CTG8-4G シリコングリス Maxtor 85389300

シリコングリス

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個容量4g注文コード85389300品番CTG8-4G
参考基準価格(税別)¥528販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

グリス専業15年のMAXTOR製超ハイコスパグリス 高性能熱伝導率12.8W/m-k メーカー取り扱い超定番グリス比-2℃ なめらかで塗りやすいタイプ

容量4g内容塗布用ヘラ粘度85,000mPa.s保証期間初期不良のみ密度2.8g/ml熱伝導率(W/mk)12.8導電性なし使用温度-50~250℃保存期間(年)期限(未開封):3使用期限塗布後:5年熱抵抗値(℃/W)0.112-in2
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 電子工作

まだ使用していませんが、価格的にはOKかと。
使用後にまたレビューしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする