仕様●イメージサイズ (mm):25.6×19.2(Φ32.0)●バックフォーカス in air (mm):20.3●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):125(H)×93(V)質量(g)400使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ57×101.8フィルターサイズ(mm)M55×P0.75解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm焦点距離(mm)25操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントTFL マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角Φ32.0 型(度):54.0×42.0、APS-C 型(度):48.0×37.0、4/3 型(度):40.4×30.9TVディストーション0.59%