LM16JC5MC-WP 2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス 85389765

2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
焦点距離(mm)16
内容量1個注文コード85389765品番LM16JC5MC-WP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル
耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加

仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):14.61●フォーカス範囲 (m):0.2~∞●最近接時の撮像範囲(mm):117.0(H)×88.1(V)質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ33×27.1フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm焦点距離(mm)16操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):30.9×23.4、1/1.8 型(度):25.5×19.2、1/2 型(度):22.7×17.3TVディストーション-0.09%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする