LM8HC-VIS-SW 1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ 興和オプトロニクス 85389799

1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
焦点距離(mm)8
内容量1個注文コード85389799品番LM8HC-VIS-SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥279,620
販売価格(税別)
254,200

1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。
可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。
フォーカスシフト補正
超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。
低ディストーション設計
フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。

仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):11.1●フォーカス範囲 (m):0.2~∞●最近接時の撮像範囲(mm):387(H)×272(V)質量(g)210使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ58×79.5フィルターサイズ(mm)M55×P0.75解像度(中央、周辺)160lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)8操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F1.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角1 型(度):81.3×63.5、2/3 型(度):58.7×44.8、1/1.8 型(度):48.6×36.9TVディストーション-3.10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする