単体画像
RPB Safety
RPB Safetyの 電動・送気マスク
RPB Safetyの 送気マスク
RPB Safetyの エアラインマスク
自動遮光フィルタ付き溶接作業用バイザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85390228
品番
16-670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
Z-リンク(品番16-020-21)専用の溶接作業向けオプション品です。
縦67mm横98mmの広い視界と必要に応じて上げ下げ出来るフリップアップ式のバイザーが作業性を向上します。
用途
溶接、溶射、皮膜加工、ガス切断、溶断、焼成等
仕様
●ANSI Z87W他:3室用●UV/IR保護:有り●戻り速度(s):0.15 〜 1.0●等級(EN379):1 / 1 / 1 / 2●視界サイズ(mm):67.6 × 98.8●遮光速度(ms):0.1:33dB
質量(g)
380
電源
リチウムイオン電池(CR2032) × 2 + ソーラー電池
遮光度
9 〜 13
透視時遮光度
3