メイン画像

NYM20051 LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85391698 NYM20051 LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 85391698

LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85391698 品番 NYM20051
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。
海岸地帯で使用可能。
豊富な明るさのバリエーション。
灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。
電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。

用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境 仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付 取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能 本体アルミ 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間 LED昼白色 アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) 明るさ水銀灯400形器具相当 グリーン購入法適合 パネル飛散防止膜付強化ガラス 電源ユニット別売
注意
※灯具のみの販売です。電源ユニットは別売りです。調光はできません。

※器具の取付周囲温度が-20〜70℃でご使用ください。

※電源ユニットの取付周囲温度が-20〜40℃でご使用ください。

※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※灯具口出し線・アース線、電源ユニット出力線・アース線それぞれと延長ケーブルとの接続はスリーブで確実に接続してください。シースの無い電源線接続箇所からシースの部分までは、全体を自己融着テープ、絶縁テープの順で巻き、確実に絶縁、防水処理をしてください。正しく処理をされないと防水性能が保たれませんのでご注意ください。

※粉塵・油煙が発生する複合環境下では、パネル面に粉塵が付着しやすくなり本来の性能が得られなくなる可能性があります。定期的なメンテナンスをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする