DSS-020 スマートデジタルはかり Middle 高森コーキ 85397613 DSS-020 スマートデジタルはかり Middle 高森コーキ 85397613 DSS-020 スマートデジタルはかり Middle 高森コーキ 85397613

スマートデジタルはかり Middle

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85397613 品番 DSS-020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ
用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ!
コンパクトで持ち運びが簡単。
一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。
「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。
液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。
数量を算出できる個数計算機能付。

ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム) 最大計量(kg)20 測定範囲5g〜20kg 目盛1g 電源単4乾電池×4本、ACアダプター 機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き 材質ABS 付属品ACアダプター、取扱説明書 目量0.001kg/1g 計量精度1kg以下:±2g、1〜10kg:±2g〜±20g、10〜20kg:±20g〜±40g オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ) 質量(g)約794 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65 使用温度範囲(℃)5〜40(結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85397613
2024-01-16
用途:
調理食材の重さ確認
飲食業

非常に使いやすく、現場のパートの方々にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする