Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・スクープ
MDSハンドスコップ(0.5L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85411175
品番
56693
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
材質
ポリプロピレン、酸化鉄
色
青
耐熱温度(℃)
100
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×95×80
容量(L)
0.5