Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・スクープ
MDSハンドスコップ(1L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85411184
品番
56683
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
材質
ポリプロピレン、酸化鉄
色
青
耐熱温度(℃)
100
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×110×100
容量(L)
1