電子測長プローブ GT21

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定力(N)0.63 注文コード85413004 品番03210904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,200
この商品は測定力5種類から選べます 他の種類を見る

応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。
Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。
測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。
プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。
保護等級IP65(IEC60529)
測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。

測定範囲(mm)±2 測定力(N)0.63 仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85413004 03210904 68193658 3210904 ゲージヘッドGT21ーI TESA[測定用品] ゲージヘッドGT21ーI TESA[測定用品] 1個 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする