TESA[測定用品]
TESA[測定用品]の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TESA[測定用品]の ダイヤルゲージ
TESA[測定用品]の デジマチックインジケータ
電子測長プローブ GT282-A
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85413196
品番
03230069
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
測定範囲(mm)
±2
測定力(N)
0.85
移動距離(mm)
上限移動:8.1
仕様
ジャバラシール:なし