TESA[測定用品]
TESA[測定用品]の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TESA[測定用品]の ダイヤルゲージ
TESA[測定用品]の デジマチックインジケータ
電子測長プローブ GT272
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85413205
品番
03230061
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
測定範囲(mm)
±2
測定力(N)
1.0
移動距離(mm)
上限移動:8.1
仕様
ジャバラシール:ビトン