曜日別特売
03230200 USB電子プローブ GTL21 TESA[測定用品] 85413309

USB電子プローブ GTL21

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個注文コード85413309品番03230200
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。
4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。
ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。

測定範囲(mm)±2移動量(mm)スピンドル:最大4.3許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1仕様スピンドルの引上げ:機械式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする