USB電子プローブ GTL22

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85413318 品番03230201
参考基準価格(税別)¥91,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。
4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。
ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。

測定範囲(mm)±2 移動量(mm)スピンドル:最大4.3 許容誤差最大0.4+0.8L mm 繰返し精度(μm)0.1 仕様スピンドルの引上げ:機械式/バキューム式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする