フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
ホワイト首長ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85416066
品番
13止
参考基準価格(税別)
¥504
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
形状
直止
仕上
白塗装
付属品
取付ビス
適合径(Φmm)
13