ツイン2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85417956 品番FDL18EXNF3
在庫数量:残り299点
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
光色昼白色 形状ツイン 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする