Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FDL蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
85417965
品番
FDL13EXLF3
在庫数量:残り54点
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
13W形
形状
ツイン蛍光灯
口金
GX10q-2
定格ランプ電力(W)
13
光色
電球色
電球の種類
蛍光灯